Rokavice CT Cut C18 Nitrile Grey/Black L R

Št. art.: CT32G8RL
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
Številka izdelka CT32G8RL
EAN/GTIN 5036108321940
Številka proizvajalca CT32G8RL

Opis

Opis:

Te rokavice z zračno brezšivno osnovo 18-gaugev zagotavljajo izjemno spretnost, udobje in zaščito pred urezom stopnje C. Tehnologija mikronitrilne pene povečuje udobje in pomaga zmanjšati utrujenost rok. Idealna izbira za natančno rokovanje v suhih okoljih.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
  • Brez steklenih in jeklenih vlaken
  • Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Zračna brezšivna osnova
  • ANSI stopnja ureza A3
  • Nitrilna prevleka Micro Foam je kot nalašč za opravila, kjer je potrebna izjemna spretnost
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastika; Elastan;
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico