Nitrilne rokavice CT Cut C21 Grey/Black XS R

Št. art.: CT21G8RXS
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
Številka izdelka CT21G8RXS
EAN/GTIN 5036108406104
Številka proizvajalca CT21G8RXS

Opis

Opis:

Rokavice stopnje C, debeline 21 gaugev, brez steklenih in jeklenih vlaken, za popolno udobje med dolgotrajnim nošenjem. Izjemno tanek material zagotavlja neprimerljivo spretnost in občutek druge kože za natančnost in nadzor pri zapletenih opravilih. Te rokavice so popolna kombinacija varnosti, udobja in natančnosti za vse, ki zahtevajo najboljšo varnost rok.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Podloga gostote 21 gaugev za izjemno spretnost
  • Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Brez steklenih in jeklenih vlaken za zmanjšanje draženja kože
  • Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: DyUltra™; Najlon; Elastika; Elastan;
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico