Ščitnik vratu Navy R

Št. art.: CS21NAR
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
Številka izdelka CS21NAR
EAN/GTIN 5036108218318
Številka proizvajalca CS21NAR

Opis

Opis:

Ta klasičen ščitnik vratu iz flisa je cenovno ugoden in je nepogrešljiva zimska zaščita. Mehka tkanina iz flisa ima visoko razmerje med toploto in težo. Ščitnik vratu se tesno prilega in uporabniku zagotavlja optimalno toploto in udobje.

Lastnosti:

  • Srednje težak polarni flis s premazom proti cefranju, za dodatno toploto in udobje
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Nastavljiva vrvica in gumb za varno prileganje
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico