Opis:
Trpežen kombinezon ″vse v enem″ za vrhunsko zaščito v hladilnicah, ki je topel, a hkrati ne omejuje gibanja. Odsevni trak je nameščen okoli prsnega koša, hrbta in nog za večjo vidnost uporabnika. Preveliki žepi na bokih so kot nalašč za shranjevanje in dostop med nošenjem rokavic. Hlačnice imajo ojačan kolenski del za udobje. Zadrge do kolen in zapenjanje z ježkom za lažje prileganje. Za varnost in personalizacijo je na prsih žep s prozornim žepkom za identifikacijo, za dodatno udobje pa je na hrbtnem delu tudi elastika.
Lastnosti:
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
- Skrito odpiranje z ježkom spredaj
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -58°C
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Žepi za ščitnike kolen
- Žep za telefon
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Držalo za identifikacijsko kartico
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Sestava lupine: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 300
Masa polnila oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;