Opis:
Te strokovno oblikovane hlače ColdStore imajo visok sprednji in zadnji del, kar zagotavlja dodatno toploto okoli telesa. Močne zaponke s širokimi elastičnimi naramnicami so nastavljive po višini, da se uporabniku udobno prilegajo. 5-centimetrski odsevni trak okoli noge poveča vidnost in varnost uporabnika. Za večjo vzdržljivost so kolena ojačana. Zelo veliki žepi omogočajo dostop brez snemanja rokavic.
Lastnosti:
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
- Skrito odpiranje z ježkom spredaj
- Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -58°C
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Žepi za ščitnike kolen
- Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Sestava lupine: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 300
Masa polnila oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;