Hlače ColdStore Navy M R

Št. art.: CS11NARM
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
Številka izdelka CS11NARM
EAN/GTIN 5036108129577
Številka proizvajalca CS11NARM

Opis

Opis:

Te strokovno oblikovane hlače ColdStore imajo visok sprednji in zadnji del, kar zagotavlja dodatno toploto okoli telesa. Močne zaponke s širokimi elastičnimi naramnicami so nastavljive po višini, da se uporabniku udobno prilegajo. 5-centimetrski odsevni trak okoli noge poveča vidnost in varnost uporabnika. Za večjo vzdržljivost so kolena ojačana. Zelo veliki žepi omogočajo dostop brez snemanja rokavic.

Lastnosti:

  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
  • Skrito odpiranje z ježkom spredaj
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -58°C
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Sestava lupine: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 300
Masa polnila oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico