Opis:
Jakna za hladilnice CS10 s 3/4 dolžine zagotavlja neprekosljivo zaščito. Močna dvosmerna zadrga omogoča največjo prilagodljivost uporabnika, zelo dolge pletene manšete z luknjami za palec pa zagotavljajo dodatno toploto. Jakna ima odsevni trak na prsih in hrbtu za dodatno vidnost. Funkcije vključujejo tudi prsni žep s prozornim žepom za identifikacijo za varnost in personalizacijo.
Lastnosti:
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
- Skrito odpiranje z ježkom spredaj
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -58°C
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Žep za telefon
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Držalo za identifikacijsko kartico
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Sestava lupine: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 300
Masa polnila oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;