Jakna ColdStore Navy L R

Št. art.: CS10NARL
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
Številka izdelka CS10NARL
EAN/GTIN 5036108129515
Številka proizvajalca CS10NARL

Opis

Opis:

Jakna za hladilnice CS10 s 3/4 dolžine zagotavlja neprekosljivo zaščito. Močna dvosmerna zadrga omogoča največjo prilagodljivost uporabnika, zelo dolge pletene manšete z luknjami za palec pa zagotavljajo dodatno toploto. Jakna ima odsevni trak na prsih in hrbtu za dodatno vidnost. Funkcije vključujejo tudi prsni žep s prozornim žepom za identifikacijo za varnost in personalizacijo.

Lastnosti:

  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
  • Skrito odpiranje z ježkom spredaj
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -58°C
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Žep za telefon
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Držalo za identifikacijsko kartico
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Sestava lupine: 100% zračen poliester, Oxford tkanje, odporno na madeže
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 300
Masa polnila oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico