Celica za tehtanje/merjenje sile CS 500-3P1, OIML Razred C3, Območje tehtanja 500 kg

Št. art.: CS 500-3P1
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CS 500-3P1
EAN/GTIN 4045761221550
Številka proizvajalca CS 500-3P1
L-število L40250 3030
Proizvajalec Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • 4-žična merilna celica ″S″ iz ponikljanega jekla za merjenje sile in mase
  • Skladen z RoHS
  • Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP67 (v skladu s standardom EN 60529), hermetično varjeno
  • Ponikljano jeklo
  • Področje uporabe: za merjenje natezne in tlačne sile
  • Primerno za viseče tehtnice, lijakaste tehtnice in druge naprave za tehtanje ter za merjenje sile in preskusne mize
  • 4-žična povezava
  • Opomba: Različica EX ali razred točnosti C4 na zahtevo
  • Nazivna vrednost: 2 mV/V