Celica za tehtanje/merjenje sile CS 50-3Q1, OIML Razred C3, Območje tehtanja 50 kg

Št. art.: CS 50-3Q1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CS 50-3Q1
EAN/GTIN 4045761222076
Številka proizvajalca CS 50-3Q1
L-število L40250 3378

Opis

Opis:

  • 6-žična merilna celica ″S″ iz ponikljanega jekla za merjenje sile in mase
  • Skladen z RoHS
  • Zaščita pred prahom in škropljenjem IP67 (v skladu s standardom EN 60529), hermetično zaprta
  • Ponikljano jeklo
  • Področje uporabe: za merjenje natezne in tlačne sile
  • Primerno za viseče tehtnice, lijakaste tehtnice in druge naprave za tehtanje ter za merjenje sile in preskusne mize
  • 6-žična povezava
  • Nazivna vrednost: 2 mV/V

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor