Polo majica z rokavi odpornimi na ureznine Black XXL R

Št. art.: CR15BKRXXL
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
Številka izdelka CR15BKRXXL
EAN/GTIN 5036108363902
Številka proizvajalca CR15BKRXXL

Opis

Opis:

Ta polo majica z dolgimi rokavi, izdelana iz vrhunske bombažne tkanine, ki diha, ponuja odlično udobje in gibanje s prednostjo rokavov, odpornih na ureze. Značilnosti vključujejo tkanino stopnje D proti urezom na rokavih, ki ščiti pred velikimi tveganji ureza ter zanko na preklopu, ki je idealna za pritrditev očal/pisal.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Luknja za palec za varno prileganje
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Kontrastna tkanina: 40% HPPE, 20% steklo, 40% poliester
Kontrastna sestava: 40% HPPE, 20% steklo, 40% poliester
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico