Opis:
Ta polo majica z dolgimi rokavi, izdelana iz vrhunske bombažne tkanine, ki diha, ponuja odlično udobje in gibanje s prednostjo rokavov, odpornih na ureze. Značilnosti vključujejo tkanino stopnje D proti urezom na rokavih, ki ščiti pred velikimi tveganji ureza ter zanko na preklopu, ki je idealna za pritrditev očal/pisal.
Lastnosti:
- Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Luknja za palec za varno prileganje
- Stranski zračniki za večje udobje
- Zasnovano za udobno prileganje
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Kontrastna tkanina: 40% HPPE, 20% steklo, 40% poliester
Kontrastna sestava: 40% HPPE, 20% steklo, 40% poliester
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;