Opis:
Povečajte zavest o varnosti s predpasnikom z oprsnikom proti urezom Stopnja D proti urezom zagotavlja zaščito pred velikimi tveganji za urez. Nastavljivi trakovi in zaponka za hitro odpenjanje zagotavljajo, da je predpasnik varen in se popolnoma prilega.
Lastnosti:
- Oblikovano za nošenje v težkem delovnem okolju
- Nastavljiv trak za varno prileganje
- Sponka za hitro odpenjanje
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: 42,5% HPPE, 21,3% steklo, 21,3% PET, 14,9% najlon
Sestava lupine: 42,5% HPPE, 21,3% steklo, 21,3% PET, 14,9% najlon
Tkanina podloge: 100% najlon
Sestava podloge: 100% najlon
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Teža podloge gm: 220
Teža podloge oz: 6.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;