Celica za tehtanje/merjenje sile CR 1000-1Y1, OIML Razred C1, Območje tehtanja 1000 kg

Št. art.: CR 1000-1Y1
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
Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CR 1000-1Y1
EAN/GTIN 4045761246171
Številka proizvajalca CR 1000-1Y1
L-število L40250 2292

Opis

Opis:

  • Merilna celica SAUTER CR 1000-1Y1, razred OIML, C1, območje tehtanja 1000 kg
  • Natančnost v skladu z OIML R60 C1
  • Skladen z RoHS
  • Zaščita pred prahom in škropilno vodo (v skladu s standardom EN 60529), hermetično zaprta
  • Iz nerjavečega jekla
  • Področje uporabe: merjenje teže ter natezne in tlačne sile
  • Primerno za merjenje teže in sile ter stojala za testiranje sile
  • Uporaba sile prek potisnega elementa ali navojne luknje
  • Nazivna vrednost: 2mV/V
  • Navoj za potisni element ali drugo uporabo sile: do 5000 kg M16 × 1,5, od 10000 kg M32 × 1,5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico