Varnostni škornji S3 CP 4800 SF NB 45

Št. art.: CP 4800 SF NB 45
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
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CP 4800 SF NB 45
EAN/GTIN 4044348673775
Številka proizvajalca CP 4800 SF NB 45

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
  • Sodoben tekstil z značilnim visokofrekvenčnim reliefom
  • Udoben občutek nošenja zaradi brezšivne konstrukcije čevlja
  • Okrepljena zaščita prstov iz TPU, odporna na obrabo
  • Konstrukcija brez kovin z zaščito pred prodiranjem
  • Oblazinjen rob za več udobja
  • Kompozitna kapica prstov brez kovin
  • Brez kovin, Visoko prilagodljiva zaščita pred prodiranjem SECURA FLEX brez kovin
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila
  • Zamenljiv ERGO-SOFT ESD vložek za udobno stopalo
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami
  • Tehnologija REBOUND
  • Podplat TPU Competition ESD

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico