Nizki varnostni čevlji S2 CP 4490 ESD NB 43

Št. art.: CP 4490 ESD NB 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
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
Razred zaščite S2
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CP 4490 ESD NB 43
EAN/GTIN 4044348694626
Številka proizvajalca CP 4490 ESD NB 43
L-število L00780 6798

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Izjemno lahka in gladka mikrovlakna
  • Športna zasnova s trakom na peti
  • Konstrukcija brez kovin
  • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita prstov iz TPU
  • Kompozitna kapica brez kovin
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Podplat iz pravega usnja
  • Zamenljiv ERGO-SOFT ESD udoben vložek
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Tehnologija VARIO REBOUND
  • Podplat TPU Competition ESD

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico