Nizki varnostni čevlji S1 CP 4480 ESD XXB 37

Št. art.: CP 4480 ESD XXB 37
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
  • Razred zaščite: S1
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
Razred zaščite S1
Evropska velikost čevlja 37
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CP 4480 ESD XXB 37
EAN/GTIN 4044348694428
Številka proizvajalca CP 4480 ESD XXB 37

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sodobna tekstilna mreža
  • Športna zasnova s trakom na peti
  • Konstrukcija brez kovin
  • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita prstov iz TPU
  • Kompozitna kapica brez kovin
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Podplat iz pravega usnja
  • Zamenljiv ERGO-SOFT ESD udoben vložek
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Tehnologija VARIO REBOUND
  • Podplat TPU Competition ESD

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico