Varnostni čevelj S1 CP 4100 BOA XB 43

Št. art.: CP 4100 BOA XB 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Composite
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite S1
    Material zaščitne kapice Composite
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 43
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka CP 4100 BOA XB 43
    EAN/GTIN 4044348642160
    Številka proizvajalca CP 4100 BOA XB 43
    L-število L00780 5737

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Izjemno lahka mikrovlakna in obsežni vložki iz mreže z visoko kakovostjo prezračevanja
    • Sistem BOA® Fit
    • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita iz TPU
    • Kompozitni pokrov prsta brez kovin
    • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
    • Usnjen podplat
    • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
    • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
    • Tehnologija VARIO REBOUND
    • Podplat TPU Competition ESD

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico