Varnostni čevelj S1 CP 4100 BOA NB 42

Št. art.: CP 4100 BOA NB 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kompozit
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Kompozit
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CP 4100 BOA NB 42
EAN/GTIN 4044348641873
Številka proizvajalca CP 4100 BOA NB 42
L-število L00780 4947

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Izjemno lahka mikrovlakna in obsežni vložki iz mreže z visoko kakovostjo prezračevanja
  • Sistem BOA® Fit
  • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita iz TPU
  • Kompozitni pokrov prsta brez kovin
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Tehnologija VARIO REBOUND
  • Podplat TPU Competition ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico