Merilna celica CP 40-3P1, OIML razred C3, območje tehtanja 40 kg

Št. art.: CP 40-3P1
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
Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CP 40-3P1
EAN/GTIN 4045761221222
Številka proizvajalca CP 40-3P1
L-število L40250 2903

Opis

Opis:

  • Merilna celica SAUTER CP 40-3P1, razred OIML, C3, območje tehtanja 40 kg
  • Skladen s CE in RoHS
  • Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
  • Aluminij, anodiziran
  • Primerno za računalniške tehtnice, namizne tehtnice, ploščadne tehtnice itd
  • Največja velikost ploščadi 250x350 mm
  • 4-žična povezava
  • Nazivna vrednost: 2 mV/V
  • Opomba: Izvedba v skladu z OIML R60 C4 ali C5 na zahtevo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico