Merilna celica CP 30-3P3, OIML razred C3, tehtalna zmogljivost 30 kg

Št. art.: CP 30-3P3
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
Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CP 30-3P3
EAN/GTIN 4045761254039
Številka proizvajalca CP 30-3P3

Opis

Opis:

  • Natančnost v skladu z OIML R60 C3
  • Skladen s CE in RoHS
  • Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
  • Primerno za računalniške tehtnice, namizne tehtnice, ploščadne tehtnice itd
  • Največja velikost ploščadi 350x400 mm
  • Nazivna karakteristična vrednost: 2 mV/V
  • Opomba: Različica v skladu z OIML R60 C4 na zahtevo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico