Merilna celica CP 3-2Y1

Št. art.: CP 3-2Y1
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
Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CP 3-2Y1
EAN/GTIN 4045761311725
Številka proizvajalca CP 3-2Y1

Opis

Opis:

  • Merilna celica SAUTER CP 3-2Y1, razred OIML, C2, območje tehtanja 3 kg
  • CP Y1: razred natančnosti v skladu z OIML R60 C2
  • Skladen s CE in RoHS
  • Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
  • Aluminij, anodiziran
  • Primerno za računalniške tehtnice, namizne tehtnice, ploščadne tehtnice itd
  • Največja velikost ploščadi 250x350 mm
  • 4-žična povezava
  • Nazivna občutljivost: 2 mC/V

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico