Merilna celica CP 20-2Y1

Št. art.: CP 20-2Y1
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
    Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka CP 20-2Y1
    EAN/GTIN 4045761246256
    Številka proizvajalca CP 20-2Y1

    Opis

    Opis:

    • Merilna celica SAUTER CP 20-2Y1, razred OIML, C2, območje tehtanja 20 kg
    • CP Y1: razred natančnosti v skladu z OIML R60 C2
    • Skladen s CE in RoHS
    • Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
    • Aluminij, anodiziran
    • Primerno za računalniške tehtnice, namizne tehtnice, ploščadne tehtnice itd
    • Največja velikost ploščadi 250x350 mm
    • 4-žična povezava
    • Nazivna občutljivost: 2 mC/V

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico