Žepna tehtnica; največ 60 g, d = 0,01 g

Št. art.: CM 60-2N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka CM 60-2N
    EAN/GTIN 4045761027381
    Številka proizvajalca CM 60-2N
    L-število L40250 1883

    Opis

    Opis:

    • Žepna tehtnica KERN CM 60-2N, območje tehtanja 60 g, odčitljivost 0,01 g
    • Pokrov na tečajih kot zaščita pred pritiskom in prahom
    • Robusten, priročen, dobro zaščiten
    • Vgrajeni kalkulator

    Lastnosti:

    • Območje tehtanja 60 g
    • Odčitljivost 0,01 g
    • Dimenzije površine za tehtanje Š × G 70 × 80 mm
    • Dimenzije ohišja Š×G×V 85×130×25 mm
    • Neto teža približno 180 g

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico