Žepna tehtnica; največ 320 g, d = 0,1 g

Št. art.: CM 320-1N
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
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CM 320-1N
EAN/GTIN 4045761027336
Številka proizvajalca CM 320-1N
L-število L40250 588

Opis

Opis:

  • Žepna tehtnica KERN CM 320-1N, območje tehtanja 320 g, odčitljivost 0,1 g
  • Pokrov na tečajih kot zaščita pred pritiskom in prahom
  • Robusten, priročen, dobro zaščiten
  • Vgrajeni kalkulator

Lastnosti:

  • Območje tehtanja 320 g
  • Odčitljivost 0,1 g
  • Dimenzije površine za tehtanje Š × G 70 × 80 mm
  • Dimenzije ohišja Š×G×V 85×130×25 mm
  • Neto teža približno 180 g