Žepna tehtnica; največ 150 g, d = 0,1 g

Št. art.: CM 150-1N
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
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CM 150-1N
EAN/GTIN 4045761027282
Številka proizvajalca CM 150-1N
L-število 479440 150

Opis

Opis:

  • Žepna tehtnica KERN CM 150-1N, območje tehtanja 150 g, odčitljivost 0,1 g
  • Pokrov na tečajih kot zaščita pred pritiskom in prahom
  • Robusten, priročen, dobro zaščiten
  • Vgrajeni kalkulator

Lastnosti:

  • Območje tehtanja 150 g
  • Odčitljivost 0,1 g
  • Dimenzije površine za tehtanje Š × G 70 × 80 mm
  • Dimenzije ohišja Š×G×V 85×130×25 mm
  • Neto teža približno 180 g