Enotna kljuka za viličaste ključe

Št. art.: CKS.58A
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
    Vrsta izdelka Stenske omare

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka CKS.58A
    EAN/GTIN 3148513414987
    Številka proizvajalca CKS.58A
    L-število L60130 6282

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: 2 navpična predala s perforiranimi ploščami na obeh straneh
    • 6 x 6 mm v korakih po 12 mm
    • iz epoksi lakirane jeklene pločevine
    • debelina 12/10 mm
    • Orodje lahko pritrdite s kovinskim kavljem in univerzalno paleto držal
    • Dimenzije plošče 600 x 600 mm
    • Uporabna površina organizacije: 1,6 m²
    • Koristni tovor: 75 kg na predal
    • Centralno zaklepanje s ključavnico s ključem
    • Zamenljiv cilinder
    • S sistemom zaklepanja predalov med seboj
    • Predale je mogoče odpreti le posamično
    • Opremljen s 4 nastavljivimi in vrtljivimi nogami za natančno nastavitev
    • Možno je tudi zlaganje dveh JLS2-MBSTV z uporabo lesene plošče ali plošče iz lesa in nerjavečega jekla kot vmesnega sloja
    • Kovinske plošče ni mogoče uporabiti
    • Dimenzije skupaj: 722 x 701 x 810 mm
    • Višina 985 mm z dvigom JLS2-BASEMBS /

    Lastnosti:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 8
    • [kg]: 0,010

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico