En kavelj za izvijač

Št. art.: CKS.50A
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
Vrsta izdelka Stenske omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CKS.50A
EAN/GTIN 3148513414895
Številka proizvajalca CKS.50A
L-število L60130 6277

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vanj lahko pospravite dolgo orodje, kot so žage, ravnila in veliki ključi
  • Odporno na brizganje, enostavno čiščenje in vzdrževanje
  • Zaklop za zapiranje je mogoče 100-odstotno odpreti za enostaven in hiter dostop do vsebine torbe
  • 2 stranska ročaja in nastavljiv naramni trak z ojačano podlogo. Ko je torba odprta, jo lahko uporabnik premika in prenaša s stranskimi ročaji
  • 1 predal za dokumente, načrt, telefon, 1 kavelj za merilni trak, 1 kavelj za ključe, 1 nastavek za lučko za pisalo
  • Zaradi ojačane strukture in izjemno debelega premaza se torba ne deformira, tudi če je močno obremenjena
  • Noge ščitijo torbo, pa tudi tla, na katerih je postavljena
  • Prostornina: 12,25 l
  • Največja obremenitev: 8 kg.

Lastnosti:

  • A [mm]: 13
  • C [mm]: 35
  • D [mm]: 7
  • [kg]: 0,020

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico