Univerzalno držalo za vijačne ključe

Št. art.: CKS.100
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
    Vrsta izdelka Stenske omare

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka CKS.100
    EAN/GTIN 3148518454339
    Številka proizvajalca CKS.100
    L-število L60130 5919

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Enostavna namestitev: zelo hitra pritrditev na perforirane stranice delavniškega vozička ali na perforirano ploščo
    • Vključen sistem za pripenjanje
    • Uporabniku prijazno in prihrani čas
    • Ni posebne posode, ključe lahko namestite v katero koli korito
    • Ni nevarnosti poškodb orodja: polipropilensko držalo in domiselne oblike zagotavljajo stik brez tveganja
    • Velik pokrov programa

    Lastnosti:

    • Mere [mm]: 6 do 14
    • Za: 8 odprtih ključev
    • [kg]: 0,060

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico