tehtnica za štetje Max 8000 g; d=0,05 g

Št. art.: CKE 8K0.05
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CKE 8K0.05
EAN/GTIN 4045761357518
Številka proizvajalca CKE 8K0.05
L-število L40250 152

Opis

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 25 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina Š × G 340 × 240 mm, nerjaveče jeklo
  • Celotne mere Š × G × V 350 × 390 × 120 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AAA, ne standardne, čas delovanja do 80 ur
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/40 °C