tehtnica za štetje Max 65 kg; d=0,0002 kg

Št. art.: CKE 65K0.2
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
    Vrsta izdelka Števne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka CKE 65K0.2
    EAN/GTIN 4045761357495
    Številka proizvajalca CKE 65K0.2

    Opis

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 25 mm
    • Dimenzije Tehtalna površina Š × G 340 × 240 mm, nerjaveče jeklo
    • Celotne mere Š × G × V 350 × 390 × 120 mm
    • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AAA, ne standardne, čas delovanja do 80 ur
    • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico