Varnostni čevelj S3 CK 7520 PERBUNAN SF NB 41

Št. art.: CK 7520 PERBUNAN SF NB 41
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompozit
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija PERBUNAN
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompozit
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CK 7520 PERBUNAN SF NB 41
EAN/GTIN 4044348623480
Številka proizvajalca CK 7520 PERBUNAN SF NB 41
L-število L00780 6292
Manufacturer Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Mehko nubuk usnje
  • Jezik z zaščito pred prahom
  • Ojačana zaščita prstov, odporna na obrabo
  • Kompozitni pokrov prsta brez kovin
  • Visoko prilagodljiva zaščita pred vbodi brez kovin SECURA FLEX
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo
  • Univerzalno blaženje udarcev
  • Podplat Perbunan CK ESD

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PERBUNAN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico