Hlače z naramnicami Oak Chainsaw Black XL R

Št. art.: CH12BKRXL
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost XL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CH12BKRXL
EAN/GTIN 5036108199549
Številka proizvajalca CH12BKRXL

Opis

Opis:

Hlače z naramnicami Oak so izdelane z devetimi plasti zaščite na sprednji strani vsake noge. Oblikovane za uporabo v gozdarski industriji, zagotavljajo odlično zračnost, odvajanje vlage in vodoodpornost. Lahek dizajn zagotavlja maksimalno udobje in mobilnost uporabnika.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Stranski žepi
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Certifikat CE
  • Žep za telefon
  • Premaz Texpel odbija umazanijo in madeže
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 11393 (-2:2019)
  • KWF (Certified to KWF standard)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Tkanina podloge: 43% poliester, 57% polipropilen
Sestava podloge: 43% poliester, 57% polipropilen
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 120
Teža podloge oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico