Opis:
Hlače z naramnicami Oak so izdelane z devetimi plasti zaščite na sprednji strani vsake noge. Oblikovane za uporabo v gozdarski industriji, zagotavljajo odlično zračnost, odvajanje vlage in vodoodpornost. Lahek dizajn zagotavlja maksimalno udobje in mobilnost uporabnika.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Žep za meter
- Stranski žepi
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Certifikat CE
- Žep za telefon
- Premaz Texpel odbija umazanijo in madeže
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 11393 (-2:2019)
- KWF (Certified to KWF standard)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Tkanina podloge: 43% poliester, 57% polipropilen
Sestava podloge: 43% poliester, 57% polipropilen
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 120
Teža podloge oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;