tehtnica za štetje; Max 4000 g, d=0,02 g

Št. art.: CDS 4K0.02
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CDS 4K0.02
EAN/GTIN 4045761356962
Številka proizvajalca CDS 4K0.02

Opis

Opis:

  • Samoumevna, grafično podprta nadzorna plošča, takoj razumljivo zaporedje operacij tudi brez navodil za uporabo, ni časa za usposabljanje = prihranek stroškov, idealna za neizkušene uporabnike, vizualizirano zaporedje preprečuje napake pri upravljanju
  • Štirje koraki upravljanja potekajo od leve proti desni: Postavite prazno posodo na tehtalno ploščo in s pritiskom na tipko (TARE) izvedite taracijo, [[2]]. v posodo napolnite referenčno količino za štetje (5, 10 ali 20 kosov), [[3]] Potrdite izbrano referenčno količino s pritiskom tipke (5, 10 ali 20), [[4]] Napolnite prešteto količino v posodo. Število kosov je prikazano neposredno na zaslonu
  • Natančno štetje: Samodejna optimizacija referenčne vrednosti postopoma izboljšuje povprečno vrednost mase dela
  • KERN Universal Port (KUP): omogoča priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, npr. RS-232, USB, Bluetooth ali Ethernet, za izmenjavo podatkov in nadzornih ukazov brez namestitve
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnikov
  • Enotna, poenostavljena filozofija delovanja
  • Zaščitni pokrov indikatorja je vključen v dobavo

Lastnosti:

  • Osvetljen zaslon LCD, višina številk 21 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče, nerjaveče jeklo, Š×G×V 228×228×95 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 225×115×60 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 2 m
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C