Hlače z visečimi žepi WX2 Eco Hi-Vis Yellow/Black 33 R

Št. art.: CD889YBR33
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
Številka izdelka CD889YBR33
EAN/GTIN 5036108411023
Številka proizvajalca CD889YBR33

Opis

Opis:

Visoko vidne delovne hlače WX2 s 4 žepi za odlično shranjevanje. Stranska elastika in raztegljivost v 4 smereh zagotavljata izjemno udobje in ustreznost teh delovnih hlač.

Lastnosti:

  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Žepi za kolenske blazinice z raztegljivimi vstavki za lažje gibanje
  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Kargo žepi z zadrgo in zavihki za varno shranjevanje
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model
  • Žep za meter
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Žep za pametni telefon
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Kontrastna sestava: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico