Opis:
Visoko vidne delovne hlače WX2 s 4 žepi za odlično shranjevanje. Stranska elastika in raztegljivost v 4 smereh zagotavljata izjemno udobje in ustreznost teh delovnih hlač.
Lastnosti:
- Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
- Žepi za kolenske blazinice z raztegljivimi vstavki za lažje gibanje
- 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
- Kargo žepi z zadrgo in zavihki za varno shranjevanje
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
- Žep za meter
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Žepi za ščitnike kolen
- Žep za pametni telefon
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
Standard:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Kontrastna sestava: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj