Hlače Service WX2 Eco Hi-Vis Razred 1 Orange/Black 38 R

Št. art.: CD888OBR38
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
Številka izdelka CD888OBR38
EAN/GTIN 5036108410668
Številka proizvajalca CD888OBR38

Opis

Opis:

Visoko vidne delovne hlače WX2 s 4 žepi za odlično shranjevanje. Stranska elastika in raztegljivost v 4 smereh zagotavljata izjemno udobje in primernost teh delovnih hlač.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
  • Žepi z zadrgo
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Sestava lupine: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Kontrastna tkanina: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna sestava: 65% poliester, 35% bombaž
Opis kontrasta: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico