Hlače Service WX2 Eco Hi-Vis Razred 1 Orange/Black 28 R

Št. art.: CD888OBR28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka CD888OBR28
EAN/GTIN 5036108410606
Številka proizvajalca CD888OBR28

Opis

Opis:

Visoko vidne delovne hlače WX2 s 4 žepi za odlično shranjevanje. Stranska elastika in raztegljivost v 4 smereh zagotavljata izjemno udobje in primernost teh delovnih hlač.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
  • Žepi z zadrgo
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Sestava lupine: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Kontrastna tkanina: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna sestava: 65% poliester, 35% bombaž
Opis kontrasta: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico