Jakna Stretch Work WX2 White XL R

Št. art.: CD885WHRXL
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
Številka izdelka CD885WHRXL
EAN/GTIN 5036108392605
Številka proizvajalca CD885WHRXL

Opis

Opis:

Inovativni raztegljivi elementi v kombinaciji s trpežnim recikliranim poliestrom in bombažem ustvarjajo elegantno, a udobno jakno, ki omogoča enostavno gibanje.

Lastnosti:

  • Za izdelavo tega izdelka je recikliranih 31 PET plastenk
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Skrit žep z zadrgo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Žep za pisala
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Kontrastna sestava: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces; Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico