Brezrokavnik Softshell Eco WX2 (2L) Metal Grey XL R

Št. art.: CD876MGRXL
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
Številka izdelka CD876MGRXL
EAN/GTIN 5036108396900
Številka proizvajalca CD876MGRXL

Opis

Opis:

Brezrokavnik Softshell WX2 je izdelan iz tkanega raztegljivega dvoslojnega softshella, ki je podložen s flisom za dodatno toploto in udobje. Strateško razporejena štirismerna raztegljiva tkanina omogoča enostavno gibanje. Brezrokavnik ima številne tehnične lastnosti, vključno z notranjimi in zunanjimi žepi ter zaščito za brado.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Notranji žep za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Izdelano iz recikliranih plastenk
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester GRS 2L Softshell vezan na 100% poliester GRS Mirco Polar flis
Sestava lupine: 100% poliester GRS 2L Softshell vezan na 100% poliester GRS Mirco Polar flis
Kontrastna tkanina: 93% poliester, 7% elastan
Kontrastna sestava: 93% poliester, 7% elastan
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico