Softshell WX2 Eco Hi-Vis (2L) Orange/Black XXXL R

Št. art.: CD875OBRXXXL
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
Številka izdelka CD875OBRXXXL
EAN/GTIN 5036108408375
Številka proizvajalca CD875OBRXXXL

Opis

Opis:

Visoko vidna softshell jakna WX2 je edinstvena zaradi svoje značilne zasnove z raztegljivimi sodobnimi kontrastnimi elementi. Visokokakovostna dvoslojna zračna, na vodo in veter odporna tkanina skupaj s številnimi praktičnimi funkcijami zagotavlja, da je to obvezna rešitev za vrsto poklicnih delavcev.

Lastnosti:

  • Ekološko ozaveščena certificirana reciklirana tkanina
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Prsni žep z zadrgo
  • Dva spodnja žepa
  • Notranji spodnji našiti žepi
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • 2 plasti
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester GRS 2L Softshell vezan na 100% poliester GRS Mirco Polar flis
Sestava lupine: 100% poliester GRS 2L Softshell vezan na 100% poliester GRS Mirco Polar flis
Kontrastna tkanina: Raztegljiv poliester Kingsmill: 93% poliester, 7% elastan
Kontrastna sestava: 93% poliester, 7% elastan
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico