Opis:
Podložena softshell jakna WX2 je izdelana iz tkanega raztegljivega dvoslojnega softshella, podložena s flisom ter v celoti podložena in oblazinjena za izjemno toploto in udobje. Jakna ima številne tehnične lastnosti, vključno z notranjimi in zunanjimi žepi, zaščito za brado in elastičnimi manšetami.
Lastnosti:
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Prsni žep z zadrgo
- Stranski žepi z zadrgo
- Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
- Elastične manšete za varno prileganje
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Snemljiva kapuca
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Izdelano iz recikliranih plastenk
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester GRS 2L Softshell vezan na 100% poliester GRS Mirco Polar flis
Sestava lupine: 100% poliester GRS 2L Softshell vezan na 100% poliester GRS Mirco Polar flis
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;