Delovna jakna WX2 Eco Hi-Vis Orange/Black XXL R

Št. art.: CD861OBRXXL
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
Številka izdelka CD861OBRXXL
EAN/GTIN 5036108410514
Številka proizvajalca CD861OBRXXL

Opis

Opis:

Ta vsestranska jakna WX2 z visoko vidljivostjo je primerna za različna delovna okolja. Inovativni raztegljivi elementi v kombinaciji s trpežnim GRS certificiranim recikliranim poliestrom in bombažem ustvarjajo elegantno, a udobno jakno, ki omogoča enostavno gibanje.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Dva spodnja žepa
  • Notranji spodnji našiti žepi
  • Notranji žep za pisalo na desni strani
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nastavljiva vrvica in gumb za varno prileganje
  • Trpežna vodoodbojna tkanina
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: Raztegljiv poliester Kingsmill: 93% poliester, 7% elastan
Kontrastna sestava: 93% poliester, 7% elastan
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico