Opis:
Oblikova tako, da uporabnika ohranja vidnega, varnega in suhega v slabih vremenskih razmerah. Ta lahka, elegantna dvobarvna jakna ima kapuco, ki jo je mogoče shraniti, za lažji dostop, velike žepe za dovolj shranjevanja in dvojni zavihek za zaščito pred vremenskimi vplivi.
Lastnosti:
- Ekološko ozaveščena certificirana reciklirana tkanina
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Narejeno iz recikliranega poliestra
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Nastavljiv rob z vrvico
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Prsni žep z zadrgo
- Dva spodnja žepa
- Žep za telefon in pisalo
- Notranji spodnji našiti žepi
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Nov model
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Material:
Tkanina Shell: 300D ECO: 100% recikliran poliester, 300D Oxford tkanje z zaključno obdelavo proti madežem in dvojnim PU premazom
Sestava lupine: 100% recikliran poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojnim PU premazom
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj