Sistem štetja Max 6 kg; d=0,000001 kg

Št. art.: CCS 6K-6
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CCS 6K-6
EAN/GTIN 4045761220355
Številka proizvajalca CCS 6K-6
L-število L40250 601

Opis

Opis:

  • S tem zelo natančnim sistemom štetja KERN CCS lahko stroškovno in učinkovito zamenjate široko paleto posameznih tehtnic
  • Referenčna tehtnica KERN CFS:

    Ta profesionalna tehtnica, ki se lahko uporablja tudi posamično, izpolnjuje tudi najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu z visoko obremenitvijo
  • Programiranje prek tipkovnice:
    - želeno referenčno število kosov
    - znana referenčna teža
  • trije zasloni: za prikaz teže, referenčne teže, skupnega števila kosov
  • spomin (PLU): za 100 izdelkov z dodatnim besedilom, referenčno težo in tara težo, npr. posode
  • polnjenje (PLU): za 100 izdelkov z dodatnim besedilom, referenčno težo in tara težo, npr. posode. Funkcija polnjenja do cilja: programiranje ciljnega števila kosov ali ciljne teže. Doseganje ciljne vrednosti je označeno z zvočnim in optičnim signalom
  • natančno štetje: Avtomatska optimizacija reference postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • Zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
  • Vertikalna tehtnica KERN:

    Vertikalno štetje kosov poteka z visoko natančnostjo na tehtalni ploščadi (= tehtalni most) KERN CCS 6K-6. Tudi najmanjše dele lahko preštejete v največjih količinah
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Tahtalna platforma iz nerjavečega jekla: , lakirano jekleno ogrodje
  • aluminijasta enotočkovna obremenilna celica (1 × 3000 e), zaščita pred prahom in škropljenjem IP65
  • Referenčna tehtnica KERN CFS 300-3: Ta profesionalna tehtnica za štetje, ki se lahko uporablja tudi posamično, izpolnjuje najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu visoke zmogljivosti

Lastnosti:

  • Referenčna lestvica KERN CFS 300-3
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 180 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, ⌀ 80 mm
  • Serijsko zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 158 × 143 × 64 mm
  • Neto teža približno 2,6 kgKoličinska platforma KERN KFP-V20 IP65
  • Dimenzije tehtalna plošča Š×G×V, nerjaveče jeklo, 230×230×100 mm
  • Priključni kabel približno 2,5 m,2,5 m