Sistem štetja; Max 60 kg, d=0,01 g

Št. art.: CCS 60K0.01L.
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CCS 60K0.01L.
EAN/GTIN 4045761180123
Številka proizvajalca CCS 60K0.01L.
L-število L40250 1961

Opis

Opis:

  • Sistem štetja za štetje najmanjših delov v velikih količinah, največje prikazljivo število delov 999.999
  • Referenčna tehtnica KERN CFS 3K-5: Ta profesionalna tehtnica za štetje, ki se lahko uporablja tudi ločeno, izpolnjuje najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu visoke zmogljivosti

Lastnosti:

  • Referenčna lestvica KERN CFS 3K-5:
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 180 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 295 × 225 mm
  • Neto teža približno 3,4 kg
  • Količinska platforma KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimenzije tehtalna plošča Š×G×V, nerjaveče jeklo, 500×400×137 mm
  • Priključni kabel približno 2,5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico