Sistem štetja; Max 300 kg, d=0,1 g

Št. art.: CCS 300K0.1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CCS 300K0.1
EAN/GTIN 4045761104648
Številka proizvajalca CCS 300K0.1
L-število L40250 1479

Opis

Opis:

  • Sistem štetja za štetje najmanjših delov v velikih količinah, največje prikazljivo število delov 999.999
  • Referenčna tehtnica KERN CFS 6K0.1: Ta profesionalna računska tehtnica, ki se lahko uporablja tudi ločeno, izpolnjuje najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu visoke zmogljivosti

Lastnosti:

  • Referenčna lestvica KERN CFS 6K0.1:
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 180 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 295 × 225 mm
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Količinska platforma, KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimenzije tehtalna plošča Š × G × V, nerjaveče jeklo, 650 × 500 × 142 mm
  • Priključni kabel približno 2,5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico