Sistem štetja Max 1500 kg; d=0,0001 kg

Št. art.: CCS 1T-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CCS 1T-4
EAN/GTIN 4045761235878
Številka proizvajalca CCS 1T-4

Opis

Opis:

  • S tem zelo natančnim sistemom štetja KERN CCS lahko stroškovno in učinkovito zamenjate široko paleto posameznih tehtnic
  • Referenčna tehtnica KERN CFS:

    Ta profesionalna tehtnica, ki se lahko uporablja tudi posamično, izpolnjuje tudi najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu z visoko obremenitvijo
  • Programiranje prek tipkovnice:
    - želeno referenčno število kosov
    - znana referenčna teža
  • trije zasloni: za prikaz teže, referenčne teže, skupnega števila kosov
  • spomin (PLU): za 100 izdelkov z dodatnim besedilom, referenčno težo in tara težo, npr. posode
  • polnjenje (PLU): za 100 izdelkov z dodatnim besedilom, referenčno težo in tara težo, npr. posode. Funkcija polnjenja do cilja: programiranje ciljnega števila kosov ali ciljne teže. Doseganje ciljne vrednosti je označeno z zvočnim in optičnim signalom
  • natančno štetje: Avtomatska optimizacija reference postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • Zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
  • Vertikalna tehtnica KERN:

    Vertikalno štetje kosov poteka z visoko natančnostjo na tehtalni ploščadi (= tehtalni most) KERN CCS 1T-4. To omogoča štetje tudi najmanjših števnih kosov v največjih količinah
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Važni most iz nedrsečega valovitega jekla, pobarvan:
  • 4 merilne celice, jeklene, prevlečene s silikonom, IP67, odobritev OIML-R60 za preverjanje, razred III, 3000 e
  • Referenčna tehtnica KERN CFS 6K0.1: Ta profesionalna računska tehtnica, ki se lahko uporablja tudi ločeno, izpolnjuje najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu visoke zmogljivosti

Lastnosti:

  • Referenčna lestvica KERN CFS 6K0.1
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 180 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina, kovinska, lakirana, Š × V 295 × 225 mm
  • Neto teža približno 3,2 kgKoličinska platforma KERN KIP-V20M
  • Dimenzije tehtalna plošča Š × G × V, nerjaveče jeklo, 1200 × 1500 × 108 mm
  • Priključni kabel približno 5 m