Sistem štetja; Max 150 kg, d=0,01 g

Št. art.: CCS 150K0.01L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Števne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka CCS 150K0.01L
    EAN/GTIN 4045761148093
    Številka proizvajalca CCS 150K0.01L
    L-število L40250 1147

    Opis

    Opis:

    • Sistem štetja za štetje najmanjših delov v velikih količinah, največje prikazljivo število delov 999.999
    • Referenčna tehtnica KERN CFS 3K-5: Ta profesionalna tehtnica za štetje, ki se lahko uporablja tudi ločeno, izpolnjuje najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu visoke zmogljivosti

    Lastnosti:

    • Referenčna lestvica KERN CFS 3K-5:
    • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 180 mm
    • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 295 × 225 mm
    • Neto teža približno 3,4 kg
    • Količinska platforma, KERN KFP-V20 IP65:
    • Dimenzije tehtalna plošča Š × G × V, nerjaveče jeklo, 650 × 500 × 142 mm
    • Priključni kabel približno 2,5 m

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico